VXP2130S-02-8G V Series(VXP2130) SMC 44300244

V Series(VXP2130)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 定格電圧(V)AC48(50/60Hz) 注文コード44300244 品番VXP2130S-02-8G
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は管接続口径・定格電圧など59種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油 定格電圧(V)AC48(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする