1/2×270 寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44300575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(2本)
ねじの呼びW1/2
長さ(mm)270
270
155
165
175
180
185
190
195
205
215
225
235
240
250
260
280
290
330
105
115
125
135
145
35
40
45
55
65
75
85
95
100
110
120
140
150
160
170
200
210
220
230
300
350
50
60
70
90
245
255
265
275
295
305
310
315
320
325
335
340
345
355
360
365
370
380
390
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
130
30
400
80
山数12
内容量1箱(2本)注文コード44300575品番1/2×270
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
種別全ねじねじの呼びW1/2材質長さ(mm)270山数12表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2800:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする