VXP2152-06N-5DL-B V Series(VXP2152) SMC 44303665

V Series(VXP2152)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT3/4 定格電圧(V)DC24 注文コード44303665 品番VXP2152-06N-5DL-B
参考基準価格(税別)¥19,030 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は管接続口径・定格電圧など17種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPT 管接続口径NPT3/4 ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする