3/8×80 寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 44306954

寸切 荒先 左ねじ ウィット(鉄/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
長さ(mm)80
内容量1箱(2本)注文コード44306954品番3/8×80
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
種別全ねじねじの呼び3/8材質長さ(mm)80山数16表面処理ユニクロねじ山種類ウィット(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
644:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする