SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXP2390)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPTF2
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
NPTF
注文コード
44307743
品番
VXP2390-20T-6D
参考基準価格(税別)
¥43,010
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
83
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
ねじの種類
NPTF
管接続口径
NPTF2
ポート数
2
使用流体
空気・ガス・蒸気・水・油