曜日別特売
M16×300 寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) 大阪魂 44308537

M16×300 寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) 大阪魂 44308537
M16×300 寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地) 大阪魂 44308537

寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びM16
長さ(mm)300
300
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
50
60
70
80
90
ねじピッチ2
内容量1本注文コード44308537品番M16×300
販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
ねじの呼びM16長さ(mm)300ねじピッチ2種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4767:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする