大阪魂
寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M16
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
50
50
50
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
60
70
80
90
ねじピッチ
2
2
2.5
3
全94種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44308546
品番
M16×50
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
50
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。