大阪魂
寸切 荒先 左ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M20
M16
M20
M22
M24
長さ(mm)
110
110
110
100
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
50
60
70
80
90
ねじピッチ
2.5
2
2.5
3
全94種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44308607
品番
M20×110
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
110
ねじピッチ
2.5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目(左)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。