VXR2150-06T-3C V Series(VXR2150) SMC 44308854

V Series(VXR2150)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPTF3/4 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) 注文コード44308854 品番VXR2150-06T-3C
参考基準価格(税別)¥19,090 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は管接続口径・定格電圧など52種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径NPTF3/4 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類NPTF 使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする