VXR2260-10N-4DZ V Series(VXR2260) SMC 44309527

V Series(VXR2260)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 注文コード44309527 品番VXR2260-10N-4DZ
参考基準価格(税別)¥24,040 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は管接続口径・定格電圧など28種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径NPT1 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類NPT 使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする