VXR2380-14N-4D V Series(VXR2380) SMC 44309956

V Series(VXR2380)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1 1/2 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 注文コード44309956 品番VXR2380-14N-4D
参考基準価格(税別)¥34,930 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は管接続口径・定格電圧など25種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 管接続口径NPT1 1/2 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類NPT 使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする