SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXR2380)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPTF1 1/2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
注文コード
44310026
品番
VXR2380-14T-3DZ
参考基準価格(税別)
¥35,920
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
NPTF1 1/2
定格電圧(V)
AC110(50/60Hz)
ねじの種類
NPTF
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油