VXR2382-14F-5D V Series(VXR2382) SMC 44310105

V Series(VXR2382)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44310105 品番 VXR2382-14F-5D
参考基準価格(税別)¥36,580 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ポート数2 使用流体水(一般、60℃まで)・タービン油 ねじの種類G 定格電圧(V)DC24 管接続口径G1 1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする