SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXR2390)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT2
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
注文コード
44310123
品番
VXR2390-20N-7G
参考基準価格(税別)
¥40,650
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
2
管接続口径
NPT2
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
使用流体
水(一般、60℃まで)・タービン油