※9-M07-5-VXS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXS - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ蒸気用(VXS)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口径3/8 電圧(V)(A) DC24 注文コード44310656 品番VXS235BAXB
参考基準価格(税別)¥10,180 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は口径・電圧など508種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 電圧(V)(A) DC24 口径3/8 仕様(-) Rc 取付(XB) ブラケット付/リード線取出し方向特殊 リード線取出方法グロメット ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)10 使用流体蒸気 材質(ボディ)(B) C37 リード線取出方向特殊(-) 標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする