※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
寸切 荒先(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(100本)
1箱(250本)
1箱(120本)
1箱(80本)
1箱(40本)
1箱(70本)
1箱(50本)
1箱(500本)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
85
15
20
35
45
85
95
25
30
55
60
65
70
100
40
50
75
80
90
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
0.7
0.8
1
1.25
全65種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
44313175
品番
M10×85
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
85
ねじピッチ
1.5
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。