曜日別特売
M10×480 寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂 44313841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

寸切 荒先(鉄/クロメート)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本
ねじの呼びM10
長さ(mm)480
480
225
235
255
310
320
370
380
390
410
420
430
440
460
470
500
510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
650
700
750
800
850
900
950
205
245
295
340
300
215
265
330
360
400
450
490
185
105
110
115
125
135
140
145
150
155
160
165
175
190
195
200
210
220
230
240
250
260
270
275
280
290
350
45
55
65
75
85
90
95
100
120
130
170
180
50
60
70
80
40
15
25
20
30
35
ねじピッチ1.5
内容量1本注文コード44313841品番M10×480
販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
種別全ねじねじの呼びM10材質長さ(mm)480ねじピッチ1.5表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42189716
2019-03-07
用途: 特殊用途かな

高ナットのちょっとした延長に、多用するものでないのですが
このような物があると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1276:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする