SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXV3130)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/4
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
注文コード
44315942
品番
VXV3130-02-4GR1
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
管接続口径
1/4
ポート数
3
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc