VXV3132-02-4CR1 V Series(VXV3132) SMC 44316335

V Series(VXV3132)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード44316335 品番VXV3132-02-4CR1
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類15種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数3 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC220(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする