VXV3132HZ-01F-5TZ1-B V Series(VXV3132) SMC 44316457

V Series(VXV3132)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類G 注文コード44316457 品番VXV3132HZ-01F-5TZ1-B
参考基準価格(税別)¥13,370 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類15種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数3 ねじの種類G 管接続口径1/8 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする