VXV3342-02-4GR1 V Series(VXV3342) SMC 44317157

V Series(VXV3342)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード44317157 品番VXV3342-02-4GR1
参考基準価格(税別)¥7,980 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類18種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC220(50/60Hz) 管接続口径1/4 ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする