SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXV3342)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
注文コード
44317227
品番
VXV3342-03-1DLR1-B
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
3/8
ポート数
3
作動方式
直動式
ねじの種類
Rc