SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXZ2230)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
注文コード
44317403
品番
VXZ2230-03T-5DO1
参考基準価格(税別)
¥9,850
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
89
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
NPTF
管接続口径
3/8
定格電圧(V)
DC24