VXZ2230D-02F-4T1 V Series(VXZ2230) SMC 44317796

V Series(VXZ2230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC220(50/60Hz) ねじの種類G 注文コード44317796 品番VXZ2230D-02F-4T1
参考基準価格(税別)¥11,990 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類89種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類G 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC220(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする