VXZ2230N-02-1C1 V Series(VXZ2230) SMC 44318067

V Series(VXZ2230)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード44318067 品番VXZ2230N-02-1C1
参考基準価格(税別)¥14,030 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類89種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする