SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXZ2232)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
3/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
注文コード
44318277
品番
VXZ2232Z-03-1GR1
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・定格電圧・ねじの種類
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
3/8
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
Rc