VXZ2232-02T-5TZ1 V Series(VXZ2232) SMC 44318365

V Series(VXZ2232)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 定格電圧(V)DC24 ねじの種類NPTF 注文コード44318365 品番VXZ2232-02T-5TZ1
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類39種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径1/4 ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類NPTF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする