VXZ2232-02N-3DZ V Series(VXZ2232) SMC 44318374

V Series(VXZ2232)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/4 定格電圧(V)AC110(50/60Hz) ねじの種類NPT 注文コード44318374 品番VXZ2232-02N-3DZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類39種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC110(50/60Hz) 管接続口径1/4 ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする