大阪魂
寸切 荒先(鉄/ドブ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
145
注文コード
44318601
品番
M10×145
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
417
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
145
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。