SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXZ2240)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPTF
注文コード
44318663
品番
VXZ2240-04T-5G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,400
この商品は
定格電圧・ねじの種類
が
67
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
パイロット式
ポート数
2
ねじの種類
NPTF
管接続口径
1/2
定格電圧(V)
DC24