VXZ2240H-04-5C1-B V Series(VXZ2240) SMC 44319196

V Series(VXZ2240)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 注文コード44319196 品番VXZ2240H-04-5C1-B
参考基準価格(税別)¥27,720 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は定格電圧・ねじの種類67種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径1/2 定格電圧(V)DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする