大阪魂
寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(2本)
1箱(2本)
1箱(200本)
1箱(3本)
1箱(250本)
1箱(100本)
1箱(150本)
ねじの呼び
M10
M10
M12
M16
M20
M8
長さ(mm)
120
120
120
130
140
55
65
75
80
85
95
15
20
25
35
40
45
50
60
105
115
30
70
90
100
110
125
135
145
150
ねじピッチ
1.5
1.5
1.75
2
2.5
1.25
全97種類を一覧で見る
内容量
1箱(2本)
注文コード
44322686
品番
M10×120
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
120
ねじピッチ
1.5
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。