曜日別特売
M8×140 寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂 44323413

寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(100本)
ねじの呼びM8
長さ(mm)140
140
120
130
105
115
110
125
135
145
150
15
20
25
35
40
45
50
55
60
65
75
80
85
95
30
70
90
100
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100本)注文コード44323413品番M8×140
販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種別全ねじねじの呼びM8長さ(mm)140ねじピッチ1.25材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4165:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする