大阪魂
寸切 荒先(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(40本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(120本)
1箱(100本)
1箱(80本)
1箱(250本)
1箱(40本)
1箱(70本)
1箱(50本)
1箱(500本)
1箱(300本)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M16
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
65
70
75
80
85
90
95
100
60
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
0.7
0.8
1
1.25
全125種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本)
注文コード
44323946
品番
M16×100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2
表面処理
ニッケル
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。