※9-M07-4-VXZ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ232B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC220 材質(ボディ)(B) C37 電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付) 注文コード44327203 品番VXZ232BZ1Q
参考基準価格(税別)¥9,570 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は電圧・材質・電気オプションなど206種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)AC220 仕様(-) 標準(Rc) ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(1Q) 特殊電圧 - AC220V - コンジット(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)10 使用流体水用 材質(ボディ)(B) C37 口径3/8 リード線取出方向特殊(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする