大阪魂
寸切 荒先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100本)
1箱(100本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(120本)
1箱(80本)
1箱(250本)
1箱(40本)
1箱(70本)
1箱(50本)
1箱(500本)
1箱(300本)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
65
100
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
0.7
0.8
1
1.25
全123種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
44331682
品番
M12×65
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
65
ねじピッチ
1.75
表面処理
亜鉛黒
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。