画像準備中

H形電灯動力混合分電盤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1面 縦(mm)1100 分岐回路数(電灯)48/(動力)14 主幹ブレーカ種類漏電遮断器 注文コード44333355 品番MZHE1548BA1514
参考基準価格(税別)¥437,500 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は縦・分岐回路数・主幹ブレーカ種類など126種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)1100 横(mm)950 深さ(mm)160 分岐回路数(電灯)48/(動力)14 分岐回路スペース8 主幹ブレーカ種類漏電遮断器 主幹ブレーカ容量(電灯)N-ELB3P150AF/150A/(動力)ELCB3P150AF/150A 種類標準分電盤 分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ 分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする