GLANZ
GLANZの 懐中電灯・ライト
GLANZの ハンディタイプライト
フォーカスハンディライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44336234
品番
RDT04
参考基準価格(税別)
¥7,350
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
エネループ・エボルタ使用可能
電球の種類
LED
電池
単3電池×1本
明るさ(Lm)
220
色
ブラック
特殊用途
防水
防塵防水性能
IP65取得
材質(本体)
アルミニウム
付属品
ストラップ、単3電池×1本(テスト電池)、専用ポーチ
仕様
集光拡散:ツイストフォーカス
寸法(mm)
27×21.5×21.5×111(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長)
質量(g)
本体:約64
光源
チップ型LED1灯
実用点灯時間
5h(High)