SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VXZ2350)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
注文コード
44336748
品番
VXZ2350-06N-7GR1-B
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
が
39
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC240(50/60Hz)
管接続口径
3/4
ポート数
2
作動方式
パイロット式
ねじの種類
NPT