VXZ2350D-06-2GS1 V Series(VXZ2350) SMC 44336872

V Series(VXZ2350)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード44336872 品番VXZ2350D-06-2GS1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700
この商品は定格電圧・ねじの種類39種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 管接続口径3/4 ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする