曜日別特売
1/2×175 寸切り 平先 ウイット(ステンレス) 大阪魂 44340782

寸切り 平先 ウイット(ステンレス)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ねじの呼び1/2
長さ(mm)175
175
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
170
180
185
190
195
200
205
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
290
295
30
310
320
330
340
35
350
360
370
380
390
40
400
430
45
450
480
50
500
530
55
550
580
60
600
65
650
70
700
75
750
80
800
85
850
90
900
95
950
165
210
300
410
420
440
460
470
490
510
520
540
560
570
590
山数12
内容量1本注文コード44340782品番1/2×175
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種別全ねじねじの呼び1/2長さ(mm)175山数12材質ステンレスねじ山種類ウイット
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3058:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする