大阪魂
寸切り 平先 ウイット(ステンレス)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
1/2
1/2
3/8
5/8
長さ(mm)
205
205
205
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
170
175
180
185
190
195
200
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
290
295
30
310
320
330
340
35
350
360
370
380
390
40
400
430
45
450
480
50
500
530
55
550
580
60
600
65
650
70
700
75
750
80
800
85
850
90
900
95
950
165
210
300
410
420
440
460
470
490
510
520
540
560
570
590
山数
12
12
16
11
全191種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44340843
品番
1/2×205
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
1/2
長さ(mm)
205
山数
12
材質
ステンレス
ねじ山種類
ウイット
注意
この商品は平先(ねじ先端部が切断のままで、端部の角をほぼねじの谷の径まで先取り機で面を取ったもの)です。