曜日別特売
00402 エコペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44342534

00402 エコペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44342534
00402 エコペール TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44342534

エコペール

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個商品タイプ本体注文コード44342534品番00402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付です。止め具はサビないプラスチック製です。

材質ポリプロピレン(PP)容量(L)95グレートラスコ品番478-6947種別本体高さ(mm)605質量(g)3250タイプ角型奥行(mm)400間口(mm)565適合品番フタ:00403耐熱温度(℃)-10~120フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44342534
2025-05-12
用途: 野外ゴミ箱
サービス業

10年間使用していて蓋が壊れてしまい、同じ物を探していました。ホームセンターには90リットルタイプがどこも置いてなくて助かりました。ゴミ袋が2つ押し込めば入るので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする