※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペダル式ゴミ箱
セパ スリム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
34.5
注文コード
44342778
品番
00852
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
Ag+抗菌加工の分別ペールです。
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター:ポリプロピレン(PP)他
容量(L)
34.5
色
ホワイト
用途
ゴミ箱
仕様
ペダル:なし、キャスター:あり
トラスコ品番
779-1178
質量(g)
3100
段数
2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×240×860