TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ペダル式ゴミ箱
セパ スリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44342787
品番
00843
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
Ag+抗菌加工の分別ペールです。
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
19.7
色
ホワイト
用途
ゴミ箱
仕様
ペダル:あり
トラスコ品番
779-1101
質量(g)
1350
段数
1
キャスター
なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×340×460
フタの種類
ペダル式
商品タイプ
本体+フタ