※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セパ スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44342805 品番 00841
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Ag+抗菌加工の分別ペールです。

材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)47 ホワイト 用途ゴミ箱 仕様ペダル:あり トラスコ品番779-1089 質量(g)2200 段数1 キャスターなし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×445×585 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする