セパ スリム

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44342814 品番 00840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

Ag+抗菌加工の分別ペールです。

材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)60 ホワイト 用途ゴミ箱 仕様ペダル:あり トラスコ品番779-1071 質量(g)3238 段数1 キャスターなし 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×480×650 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする