※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セレクトバケツ フタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44342884 品番 00098
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
グレー 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)121 適合品番セレクトバケツB-10本体 グレー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×285×25 トラスコ品番779-0171 種別フタ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする