※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セレクトバケツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44342954 品番 00047
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

広口で雑巾等が洗いやすく、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。

容量(L)5 グレー 材質ポリプロピレン(PP) 用途水の運搬、貯水 トラスコ品番778-9815 形状丸形 質量(g)226 適合品番セレクトバケツB-5フタ グレー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×225×185 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする