※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
セレクトバケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44342979
品番
00099
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
広口で雑巾等が洗いやすく、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。
容量(L)
8
色
グレー
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
水の運搬、貯水
トラスコ品番
779-0180
形状
丸形
質量(g)
315
適合品番
セレクトバケツB-8フタ グレー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×255×235
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。